Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Magnetrahmen, magnethaftende Rückseite A4 Farbe grün/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-DURABLE4945131
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945131
EAN/GTIN:
     4005546406589
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Info-Rahmen, magnethaftend mit Magnetverschluss

Anwendung
Ideal für Alarmpläne (Farbe rot), Warn- und Sicherheitshinweise (Farbe rot), Maschinen-, Betriebsanweisungen (Farbe blau), Gefahrenstoffverordnung (Farbe orange), technische Zeichnungen und Stücklisten. Durch die transparente Trägerfolie auf Glasflächen beidseitig sichtbar.

Ausführung
• Magnettasche aus PVC-Hartfolie mit magnethaftender Rückseite
• haftet auf allen metallischen Oberflächen
• ablösbar und wiederverwendbar auf glatten Oberflächen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Ausführung:
Magnetisch
Breite:
235 mm
Farbe:
Grün | Weiß
Höhe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Aushangtafel, Aushängetafel, Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, durable magnetrahmen a4, aushangtafel, magnetrahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, Sichtrahmen, DURABLE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,82*
€ 32,43*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,98*
€ 32,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,45*
€ 34,37*
Lager 245
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,60*
€ 36,00*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,82*
€ 36,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,07*
€ 35,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
486807
ab € 30,22*
Ähnlich
Durable
486803
ab € 29,43*
Ähnlich
Durable
486801
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
486823
ab € 28,83*
Ähnlich
Durable
486904
ab € 21,83*
Ähnlich
Durable
486905
ab € 22,15*
Ähnlich
Durable
486909
ab € 20,61*
Ähnlich
Durable
486903
ab € 20,38*
Ähnlich
Durable
486901
ab € 20,44*
Ähnlich
Durable
486923
ab € 20,54*
Ähnlich
Durable
498807
ab € 6,05*
Ähnlich
Durable
498801
ab € 4,59*
Ähnlich
Durable
498823
ab € 4,61*
Ähnlich
Durable
494701
ab € 15,45*
Ähnlich
Durable
494723
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.