Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St grün/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St grün/weiß
DURABLE DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 5St grün/weiß
Artikel-Nr.:
     832-315861
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4945131
EAN/GTIN:
     4005546406589
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Geeignet für alle metallischen Oberflächen wie z.B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren, Metallschränke. Für Betriebsanweisungen, Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, Verhalten im Gefahrenfall wie z.B. Unfällen, Störungen, Brandfall, Erste Hilfe etc.
Weitere Informationen:
weight:
0.254 kg
height:
0.005 m
width:
0.250 m
depth:
0.330 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,85*
€ 32,38*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 23,92*
€ 32,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,42*
€ 34,32*
1 Tag
1
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 25,30*
€ 34,32*
16 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 38,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4945130
ab € 23,78*
Ähnlich
Durable
4945132
ab € 23,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.