Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608630033 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bosch 2608630033 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack
Bosch 2608630033 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack
Bosch 2608630033 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2001051166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630033
EAN/GTIN:
     3165140006811
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch 2608630033 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 5er-Pack Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Typ: T 111 C
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
2608630033
Werksnummer:
2608630033
Profil:
Inhalt: 5
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stichsägeblatt
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,43*
3 Tage
23
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,46*
2 Tage
168
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,66*
2 Tage
145
10
pro Blister
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 3,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 4,01*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,43*
€ 4,08
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 3,37*
€ 4,01
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,35*
€ 3,99
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,12*
€ 3,71
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,92*
€ 3,47
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,38*
€ 2,83
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,50*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 0,80*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,65*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 0,81*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,80*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 0,72*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 4,00*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,64*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.