Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch B1500xT1000xH760-1080mm Arbeitsplatte Melamin Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9141456290
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06 625M10 15.12
EAN/GTIN:
     4040376824684
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
für Kommissionierung, Verpackung und Versand · robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben, Aussteifungstraversen · Farbe lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Fuß:
60x30 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Grundtisch
Arbeitsplatte:
Melamin
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
760-1080 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,32*
€ 372,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,33*
€ 372,26*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,53*
€ 377,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,21*
€ 381,44*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,87*
€ 456,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,77*
€ 543,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,20*
€ 534,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,19*
€ 534,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,28*
€ 522,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 439,27*
€ 522,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 439,25*
€ 522,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 439,24*
€ 522,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,64*
€ 514,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,87*
€ 486,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 65,43*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 76,91*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,74*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.11
ab € 380,19*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.11
ab € 426,73*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.11
ab € 429,47*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.11
ab € 445,42*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.11
ab € 494,79*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 99,68*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 116,82*
Zubehör
Rau
E-EHP700-2
ab € 96,67*
Zubehör
Rau
E-EHP900-2
ab € 111,15*
Zubehör
Rau
09-TA1.11
ab € 110,28*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.11
ab € 166,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.