Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-118423 Herst.-Nr.: 09-RS125MPHV-2LF-2B EAN/GTIN: 4040376993939 |
| |
|
|  |  |
 | Rollensatz, Traglast 450kg, Ø125 mm|2 Bock-, 2 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Arbeitstische Serie Tom (6030), auch zur Nachrüstung geeignet.|Bitte beachten: Die verstellbare Arbeitshöhe der Arbeitstische verändert sich um die Bauhöhe des Rollensatzes (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Arbeitstische reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Plattenlänge: | 125 mm | Plattenbreite: | 30 mm | Höhe: | 150 mm | GPSR-Relevant: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 101,33* | € 124,35* |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 103,98* | € 124,96* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,37* | € 124,96* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,60* | € 125,55* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 107,24* | € 129,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|