Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, höhenverstellbar, Höhe 760 - 1080 mm, Spanplatte melaminharzbeschichtet, BxT 1500 x 1000 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Arbeitstisch, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-118395
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625M10-15.12
EAN/GTIN:
     4040376824684
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeitstisch, höhenverstellbar, Höhe 760 - 1080 mm, Spanplatte melaminharzbeschichtet, BxT 1500 x 1000 mm, lichtgrau.

Mit Untergestell 60 x 30 mm. 100 Artikelvarianten - für jeden Bedarfsfall den passenden Tisch. In 5 Breiten und 2 Tiefen - Arbeitsfläche bis zu 2 m². Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Stabiler Funktionsunterbau aus Profilstahlrohr mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen. Umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Bei Arbeitstischen mit unterem Ablageboden (Zubehör) können keine 545 mm hohen Unterbaucontainer montiert und kein Rollcontainer untergestellt werden. Bei Arbeitstischen der Breite 750 mm und 1000 mm kann ein Unterbau-Container (siehe Zubehör) montiert werden, bei den breiteren maximal zwei . Melaminharzbeschichtete Spanplatte Der Klassiker für Montage-, Versand- und Schreibarbeitsplätze. Stärke 22 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Auf Anfrage: 15 Farben - bis zu 225 Farbkombinationen!
Weitere Informationen:
Plattenart:
Melaminplatte
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
1000 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 60x30 mm
Flächentraglast statisch:
500 kg
Arbeitshöhe:
760 - 1080 mm
Höhenverstellungsart:
manuell
Plattenstärke:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rau arbeitstisch höhenverstellbar, rau grundtisch, grundtisch melamin, RAU, 118395 49, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Tisch, Tische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttische, Werktische
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,26*
€ 367,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,60*
€ 367,41*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,68*
€ 372,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 331,35*
€ 376,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,04*
€ 378,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,75*
€ 432,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,07*
€ 414,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,68*
€ 393,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,17*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 16,64*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-2LF-2B
ab € 103,19*
Zubehör
Rau
09-RS125MPHV-4LF
ab € 116,53*
Zubehör
Rau
E-EHP700-2
ab € 97,22*
Zubehör
Rau
E-EHP900-2
ab € 110,84*
Zubehör
Rau
E-EL-D-1000
ab € 114,46*
Zubehör
Rau
E1978922
ab € 273,26*
Zubehör
Rau
E1978923
ab € 281,46*
Zubehör
Rau
E1978918
ab € 156,62*
Zubehör
Rau
E1978919
ab € 160,29*
Zubehör
Rau
E1978920
ab € 165,05*
Zubehör
Rau
E1978921
ab € 173,42*
Zubehör
Rau
E1978917
ab € 152,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.