Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2650xB1300xH435mm Stahlbl.feuerrot m.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466919
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2700-3 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462030893
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2700mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2650 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
435 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,42*
€ 852,27*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 761,17*
€ 852,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,67*
€ 859,10*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,54*
€ 865,72*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.026,38*
€ 1.118,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,14*
€ 1.330,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,88*
€ 1.319,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.108,87*
€ 1.319,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.108,86*
€ 1.319,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,16*
€ 1.277,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.073,15*
€ 1.277,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.073,14*
€ 1.277,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.073,13*
€ 1.277,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.073,12*
€ 1.277,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,13*
€ 1.259,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,38*
€ 1.221,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
EHW 2700 VERZINKT
ab € 616,14*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-5
ab € 589,40*
Zubehör
Bauer
4518-01-0000-4
ab € 591,86*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,58*
Zubehör
Eurokraft
523472
ab € 558,76*
Zubehör
Eurokraft
523469
ab € 557,62*
Zubehör
Eurokraft
523471
ab € 571,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.