Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 60mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 16003H, : presenté de face
produit : 16003H, : presenté de face
produit : 16003H, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-16003H
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     16003H
EAN/GTIN:
     3141870301600
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 60mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Grün Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach geliefert ist, ermöglicht die Cartobox Lagervolumen und Transportkosten zu sparen. Hergestellt aus echtem, FSC zertifiziertem Manila-Karton ist die Cartobox strapazierfähig, hochwertig und nachhaltig. Mit Rückenetikett zur Bekennzeichnung des Inhalts Format et poids : longueur 325 MM largeur 245 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 170 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 1800.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Grün
Rücken:
60
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,11*
€ 4,61*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,73*
Lager 2424
16
10
€ 12,00*
ab € 3,73*
€ 5,13*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 36,86*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,89006*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,07*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.