Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Scotten Nature Future, DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 50701E, : presenté de coté
produit : 50701E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-50701E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50701E
EAN/GTIN:
     3130630507017
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox Exabox Rücken 25mm mit Etikett aus Manila Karton 600g Scotten Nature Future, DIN A4 Schwarz Eine hohe Qualität und eine gerillte Oberfläche schaffen eine angenehme Griffigkeit der Oberfläche. Edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Rückenetikett zur Beschriftung des Ordners. Mit Etikettenhalter auf dem Rücken Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 105 G Format et poids Karton : longueur 417.0 MM largeur 345.0 MM hauteur : 273.0 MM Gewicht : 1500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Manila-Karton gerillt
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Schwarz
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,12*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,8201*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.