Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox PP 800µ Rücken 40mm Linicolor, DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5977E, : presenté de face
produit : 5977E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-5977E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5977E
EAN/GTIN:
     3130630059776
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox PP 800µ Rücken 40mm Linicolor, DIN A4 Farben sortiert Bringen Sie Farben und Design in Ihrem Büro! Linicolor ist ein hochwertiges und sehr strapazierfähiges Sortiment aus Kunststoff. Für alle Ihrer Organisationsbedürfnisse. Transparentes PP mit feinen Linien in leuchtenden Farben. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 2290.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Farben sortiert
Rücken:
40
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Linicolor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 33.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 22 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 55 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 110 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 220 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 275 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 33000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,72*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,12*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,8201*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.