Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox PP 800µ Rücken 40mm Linicolor, DIN A4 Dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
produit : 59772E, : presenté de face
produit : 59772E, : presenté de face
produit : 59772E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-59772E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59772E
EAN/GTIN:
     3130630597728
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Archivbox PP 800µ Rücken 40mm Linicolor, DIN A4 Dunkelblau Bringen Sie Farben und Design in Ihrem Büro! Linicolor ist ein hochwertiges und sehr strapazierfähiges Sortiment aus Kunststoff. Für alle Ihrer Organisationsbedürfnisse. Transparentes PP mit feinen Linien in leuchtenden Farben. Modernes und transparentes Design: für Schule und Büro. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 208 G Format et poids Karton : longueur 535.0 MM largeur 265.0 MM hauteur : 345.0 MM Gewicht : 2290.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Dunkelblau
Rücken:
40
Stärke Deckel:
800µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Linicolor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19003*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 3,56273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,78009*
€ 62,80831
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,99007*
€ 61,86818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,80008*
€ 59,2621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,24007*
€ 58,59568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,71006*
€ 54,39497
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,19003*
€ 46,63614
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
59589E
ab € 2,73*
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,01*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,70*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.