Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox aus PP 700µ Rücken 25mm Krea Cover, DIN A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 59589E, : image d'ambiance
produit : 59589E, : image d'ambiance
produit : 59589E, : image d'ambiance
produit : 59589E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-59589E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     59589E
EAN/GTIN:
     3130630595892
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivbox aus PP 700µ Rücken 25mm Krea Cover, DIN A4 Weiß Sammelmappe mit Klarsichttasche zur Individualisierung Ihrer Unterlagen. Zwei Produkte in einem: Ablage oder Präsentation. Laden Sie sich Ideen und Vorlagen unter www.exacompta.com herunter. Format et poids : longueur 330 MM largeur 250 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 200 G Format et poids Karton : longueur 475.0 MM largeur 340.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 3440.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Archivboxen
Material:
Polypropylen
Verpackung:
Karton
Farbe:
Weiß
Rücken:
25
Stärke Deckel:
700µ
Mit Rückenetikett:
Ja
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Kreacover
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 17 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
50702E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
50710E
ab € 37,12*
Zubehör
Exacompta
50709E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50703E
ab € 3,71*
Zubehör
Exacompta
50705E
ab € 3,69*
Zubehör
Exacompta
50701E
ab € 3,68*
Zubehör
Exacompta
59772E
ab € 38,8201*
Zubehör
Exacompta
5977E
ab € 4,10*
Zubehör
Exacompta
5962E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.