Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Hubwagen CX 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76122
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     ED24100B0000
EAN/GTIN:
     8018539041489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen

Der Elektro-Hubwagen CX 14 ist ein leistungsstarkes Gerät mit kleinem Wendekreis für den innerbetrieblichen Einsatz. Der Multifunktionsgriff mit den grossdimensionierten Druckknöpfen macht diesen Hubwagen besonders leicht bedienbar. Die Doppelhubsteuerung ist beidseitig am Griff angebracht. Die Schleichfahrtfunktion gewährleistet ein sicheres Manövrieren, auch in beengten Räumen. Zwei höhenverstellbare, seitliche Stützräder gewähren hervorragende zusätzliche Seitenstabilität.
Das Ladegerät ist im Elektrohubwagen integriert.

  • Tragfähigkeit: 1400 kg
  • Lastschwerpunkt: 600 mm
  • Hubhöhe: 200 mm
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Nutzbreite: 525 mm
  • Gesamtlänge: 1650 mm
  • Gesamtbreite: 720 mm
  • Gesamthöhe: 1241 mm
  • Wenderadius: 1435 mm
  • Fahrmotor: 0,7 kW
  • Hubmotor: 0,4 kW
  • Geschwindigkeit mit/ohne Last: 4,5/4,7 km/h
  • heben mit/ohne Last: 0,02/0,03 m/s
  • Batterie: 24 V/74Ah
  • Eigengewicht inkl. Batterie: 203 kg
Weitere Informationen:
Fahrgeschwindigkeit ohne Last:
04. Jul km/h
Hubantrieb:
Elektrohydraulik
Leistung Fahrmotor:
0,7 kW
Gabelbreite:
150 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubgeschwindigkeit ohne Last:
30 mm/s
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Lastschwerpunktabstand:
600 mm
Gesamtlänge:
1650 mm
Gesamtbreite:
720 mm
Fahrgeschwindigkeit mit Last:
04. Mai km/h
Höhe:
1241 mm
Wenderadius:
1435 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Länge:
1650 mm
Farbe:
grün; schwarz
Gabelaussenabstand:
685 mm
Batterie:
24/74 V,_Ah
Lenkrollenausführung:
Polyurethan
Leistung Hubmotor:
0.4 kW
Gesamthöhe:
1241 mm
Batteriekapazität:
24/74 V/Ah
Tragbreite:
525 mm
Material:
Stahl
Traglast:
1400 kg
Tragkraft:
1400 kg
Gewicht:
203 kg
Hubgeschwindigkeit mit Last:
20 mm/s
Breite:
720 mm
Durchmesser Lenkräder:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, 76122, 76122-SW81, Elektrodeichselstapler, Elektrogabelstapler, Deichselstapler, Hubwagen, Hubgerät, Stapler, Gabelstapler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.335,63*
€ 4.562,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.733,48*
€ 4.967,42*
Frei Haus
ab € 4.733,48*
€ 4.967,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.967,42*
€ 5.911,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.916,25*
€ 5.850,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.785,32*
€ 5.694,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.733,48*
€ 5.632,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,27*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,21*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,07*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,79*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,51*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,21*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,49*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 75,83*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,33*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46001-U
ab € 120,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46002-U
ab € 134,20*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46003-U
ab € 195,04*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46004-U
ab € 216,47*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46005-U
ab € 240,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
46006-U
ab € 225,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.