Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Standsäule SG 105R, rund, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55731
Herst.-Nr.:
     3911
EAN/GTIN:
     4030695039111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher

Die Ascher-Standsäule "SG 105R" ist aus Stahlteilen gefertigt und mit abnehmbarem Kopfteil sowie einem Doppelbartschloss (Weissaluminium) ausgerüstet, so dass der Ascher sicher vor unbefugten Zugriffen ist. Der Innenbehälter ist verzinkt und bietet Platzt für ca. 2 Liter Asche. Für einen optimalen Oberflächenschutz bietet der "SG 105R" eine hochwertige Pulverbeschichtung. Die Bodenplatte, welche sich auch zum Aufdübeln eignet, bietet einen perfekten Diebstahlschutz. Lieferung inkl. Montagematerial.
runde Ausführung

  • Pulverbeschichtet
  • Material: Stahl
  • Fassungsvermögen: ca. 2 l
  • Inkl. Montagematerial zum Aufdübeln
  • "SG 105R": ø 365 x H 1005 mm, ca. 9 kg


eckige Ausführung

  • Pulverbeschichtet
  • Material: Stahl
  • Fassungsvermögen: ca. 2 l
  • Inkl. Montagematerial zum Aufdübeln
  • "SG 105E": B 300 x T 260 x H 1005 mm, ca. 13,5 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
enzianblau
Ausführung:
rund
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Inneneimer:
Ja
Dach:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Form:
rund
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahl
Brandschutz:
flammfest
Sandbefüllung:
Ja
Höhe:
1005 mm
Durchmesser:
365 mm
Inhalt:
2 l
Material Inneneimer:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund blau, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, 55731, 55731-SW81, Aussenascher, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 172,69*
€ 211,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,21*
€ 211,84*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 225,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 239,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 206,79*
€ 252,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,31*
€ 300,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 102,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 767,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 229,10*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,09*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 319,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 310,66*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 529,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 85,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 68,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 112,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 146,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.