Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher für Ausseneinsatz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55703
Herst.-Nr.:
     3953
EAN/GTIN:
     4030695039531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Kombi-Ascher SG 115, ist eine attraktive Standsäule aus geschliffenem Edelstahl oder aus verzinktem Stahlblech. Das Stahlblech wurde für einen optimalen Oberflächenschutz pulverbeschichtet. Diese Kombination aus Ascher und Abfalleimer mit selbstschliessender Einwurfklappe und zwei getrennten, einzeln entnehmbaren Inneneinsätzen eignet sich perfekt für den Ausseneinsatz. Das Schloss (1 Schlüssel) und die Bodenplatte zum Aufdübeln garantieren Diebstahlsicherheit und perfekte Standfestigkeit.
Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

  • Aschereinsatz: ca. 2 Liter
  • Abfalleimer: ca. 5 Liter
  • Doppelbart-Kunststoffschloss
  • Bodenplatte zum Aufdübeln, inkl. Montagematerial
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Masse (B/T/H): 180 x 150 x 1150 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Aussenbereich
Farbe:
silber
Inneneimer:
Ja
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Nein
Tiefe:
400 mm
Form:
rechteckig
Verschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech, verzinkt & pulverbeschichtet
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
1150 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
180 mm
Inhalt:
5 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 256,91*
€ 309,54*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,80*
€ 309,54*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 327,87*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 299,08*
€ 356,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 304,71*
€ 365,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,84*
€ 435,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,80*
€ 403,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 429,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 262,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 328,28*
Ähnlich
k.A.
164656
ab € 386,03*
Ähnlich
k.A.
164649
ab € 306,52*
Ähnlich
SETON
Y2949835
ab € 18,48*
Ähnlich
SETON
Y2663213
ab € 9,06*
Ähnlich
SETON
Y2663223
ab € 21,18*
Ähnlich
SETON
Y2663217
ab € 11,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 181,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 233,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3951
ab € 255,53*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3954
ab € 255,61*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3952
ab € 254,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.