Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher-Abfall-Standsäule, Edelstahl, selbstschließende Einwurfklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-656
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164656
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Ascher-Abfall-Standsäule aus Edelstahl, mit selbstschließender Einwurfklappe
  • ideal für den Außeneinsatz
  • selbstschließende Abfall-Einwurfklappe
  • 2 einzeln entnehmbare Innenbehälter für Asche (2 Liter) und Abfall (5 Liter)
  • abschließbar
  • mit Bodenplatte zum Aufdübeln (inkl. Montagematerial)
  • aus Edelstahl
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 5
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Länge außen [mm]: 180
  • Breite außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 1150
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Länge Außen:
180 mm
Breite Außen:
180 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
1150 mm
Volumen:
5 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, stand-aschenbecher edelstahl, stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, Abfallascher Stahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,52*
€ 589,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,27*
€ 582,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,75*
€ 493,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,99*
€ 460,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
3953
ab € 257,43*
Ähnlich
k.A.
164649
ab € 306,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3951
ab € 255,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3954
ab € 255,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3952
ab € 256,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.