Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiegehubwagen Pramac GS/P 25, Traglast 2500 kg, nicht eichfähig, mit integriertem Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308848
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     GJB53SV0100 PANTONE 382 PRAMAC GRÜN
EAN/GTIN:
     8018539066321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der nicht eichfähige Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 hebt, trägt und wiegt Lasten von bis zu 2500 kg.

Mit einer höchsten Genauigkeit von 0,05 Prozent wiegt die Waage des Wiegehubwagen die zu tragenden Lasten. Dabei kann er bis zu 50 Stunden betrieben werden. Mit einer Hubhöhe von 205 mm und ist der Pramac GS/P 25 speziell für industrielle und gewerbliche Anwendungen entwickelt worden.

Stoss- und schwingungsbeständig und mit robusten und verschleissarmen Rädern ausgestattet, verfügt er über einen Wenderadius von 1426 mm. Die zentrale Position des Displays ermöglicht dem Bediener eine frei Sicht auf die Ziffern. Dabei ist das Fahrsystem sowohl in Begleitung gehend wie auch stehend bedienbar.

Der Wiegehubwagen Pramac GS/P 25 ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne einem integriertem Drucker erhältlich.

[br /]Weitere Details:

  • Anheben, Tragen und Wiegen in einem
  • Nicht eichfähig
  • Wahlweise mit oder ohne integriertem Drucker erhältlich
  • Fahrsystem: Begleitung gehend/stehend
  • Tragfähigkeit: 2500 kg
  • Batterie Spannung/Kapazität: 6V/ 1.1 Ah
  • Hubhöhe: 205 mm
  • Freier Hub: 115 mm
  • Länge der Gabeln: 1190 mm
  • Gabeln: B 180 x H 60 mm
  • Wenderadius: 1426 mm
  • Staugang 800 x 1200: 1846 mm
  • Räder Anzahl: Antriebsseite 2 / Lastseite 4
  • Waage Genauigkeit: 0,05 %
  • Waage Unterteilung: 0,5 kg
  • Waage Betriebsdauer: 50 h
  • Waage Messzellen: 4 N
  • Gesamtlänge: 1596 mm
  • Gesamtbreite: 555 mm
  • Eigengewicht mit Batterie: 132 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 102,5 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
82 mm
Bodenfreiheit:
30 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1190 mm
Farbe Gabel:
grün
Gesamtlänge:
1596 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1426 mm
Hubbereich:
90 - 205 mm
Farbe:
grün
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
mit integriertem Drucker
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2500 kg
Tragkraft:
2500 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
103 kg
Durchmesser Lenkrollen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, palettenhubwagen pramac 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 308848, 308848-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.155,15*
€ 2.266,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.467,18*
€ 2.586,20*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.481,50*
€ 2.596,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.923,66*
€ 3.043,56*
Frei Haus
ab € 3.649,59*
€ 3.779,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,56*
€ 3.621,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.020,38*
€ 3.594,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.954,41*
€ 3.515,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.923,66*
€ 3.479,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF
ab € 42,48*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK
ab € 50,28*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 10 St³ck
ab € 77,79*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 10 St³ck
ab € 58,78*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 10 St³ck
ab € 69,16*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO ab 5 St³ck
ab € 84,05*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GF ab 5 St³ck
ab € 65,51*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K6000-GK ab 5 St³ck
ab € 76,48*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
K7000-GR/KO
ab € 139,91*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29024
ab € 83,78*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
22512
ab € 89,208*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
29025
ab € 104,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.