Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpallete mit Kufen Tragkraft 5000 kg | TP0114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpallete mit Kufen Tragkraft 5000 kg | TP0114
Kunststoffpallete mit Kufen Tragkraft 5000 kg | TP0114
Artikel-Nr.:
     261-TP0114
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     29025
EAN/GTIN:
     4052293290251
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoffpallete mit Kufen Tragkraft 5000 kg | TP0114

Kunststoffpallete mit Kufen schwarz Tragkraft 5000 kg LxBxH 1200x1000x150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Euro- und Industriepaletten
VE/Stück:
1
Tragkraft dynamisch kg:
1500
Tragkraft statisch kg:
5000
Höhe mm:
150
Breite mm:
1200
Verkaufseinheit:
VE
Unterbau:
Kufen
Länge mm:
1000
Ausführung:
mit Rand
LxB mm:
800 x 1200
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits, Auffangwanne, Holzpalette, Faltkiste, Palettenaufsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 130,14*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 146,99*
€ 182,21*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
29024
ab € 83,77*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
22512
ab € 89,038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.