Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sintec ESD-Arbeitsdrehstuhl, mit Rollen (ohne Polsterelement)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308152
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9813E-1100
EAN/GTIN:
     4016849292946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Innovative für individuelles Sitzen
ESD Sintec zeichnet sich durch herausragende Eigen- schaften für zuverlässigen ESD-Schutz aus:
Er ist mit leitfähigen Oberflächen sowie volumenleitfähigen Materialien hergestellt. Die ausgezeichnete körpergerechte Ergonomie und die individuellen Funktionen machen ihn für jede Arbeitsplatzsituation zum idealen Stuhl. ESD Sintec verbindet die perfekte Unterstützung der Arbeit mit hohem Sitzkomfort. Die Rückenlehne wird nach oben hin schmaler und gewährleistet dadurch viel Bewegungsfreihiet für Arme. Höchste Flexibilität bietet ESD Sintec dank auswechselbarer Polster-Elemente. All dies macht ESD Sintec zu unserem Bestseller im ESD- Bereich.
ESD Sintec mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Gasfederhöhenverstellung von 430-580 mm, Sitz und Rücken ungepolstert mit Rollen, epoxydharzbeschichtet, schwarz, elektrisch leitfähig. Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur. Besonderes Formkonzept: Unten breit, oben schmal. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Mit integrierter Höhen-Einstellskala. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze, abgerundeter Sitzvorderkante und Anti-Rutsch-Wölbung. Fusskreuz aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz - flache Bauart. Lastabhängig gebremste, weiche Doppelrollen für harte Böden. Elektrisch leitfähig.

  • Sitzmasse: B 480 x T 430 mm
  • Gewicht: 12 kg


Lieferung ohne Polsterelement - bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD Schutz
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Breite Sitzfläche:
480 mm
Sitzhöhe bis:
580 mm
Sitzhöhe von:
430 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Nein
ESD (leitfähig):
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Farbe Polsterung:
schwarz
Montage:
Ja
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, 308152, 308152-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,97*
€ 365,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,54*
€ 365,18*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 317,14*
€ 365,20*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 318,41*
€ 366,82*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 393,04*
€ 442,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,83*
€ 478,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,10*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,30*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,56*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,20*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,76*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,75*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,66*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,19*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,19*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 76,22*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 76,06*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,61*
Zubehör
Bimos
9865-2001
ab € 61,96*
Zubehör
Bimos
9875-6802
ab € 61,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.