Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Esselte- No. 1, A4, Rückenbreite 75 mm, für ca. 500 Blatt, Hebelmechanik, Rückenschild, Griffloch & Raumsparschlitze, FSC--Karton, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301718
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811510
EAN/GTIN:
     4049793006161
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner

Der Ordner No. 1 von Esselte ist im Format A4 ausgeführt und eignet sich ideal für die ordnungsgemässe, geschützte Aufnahme von Dokumenten und Unterlagen. Gefertigt wurde er aus FSC-zertifiziertem Karton und zeichnet sich daher ebenfalls durch seine Umweltfreundlichkeit aus.

Damit Sie die übersicht über den Inhalt des Ordners behalten, besitzt er ein auswechselbares Rückenschild in einer Sichttasche aus Polypropylen für die komfortable Beschriftung. Das integrierte Griffloch unterstützt bei der bequemen Entnahme aus Regalen, die Raumsparschlitze gewährleisten zusätzliche Standfestigkeit und der Kantenschutz erhöht die Langlebigkeit.

Ausgestattet ist der Aktenordner mit robuster sowie mit 3 Jahren Garantie versehener Hebelmechanik zur einfachen Befüllung und Dokumentenentnahme.

Sie erhalten den Ordner No. 1 von Esselte wahlweise mit einer Rückenbreite von 50 mm (dies entspricht in etwa einem Fassungsvermögen von ca. 350 Blatt) oder einer Rückenbreite von 75 mm mit ca. 500 Blatt Fassungsvermögen. In beiden Fällen stehen verschiedene Farben zur Auswahl bereit.

Ausführung und Einsatzzweck:

  • Für die ordnungsgemässe Aufbewahrung von Dokumenten und Unterlagen
  • Griffloch für schnelle und bequeme Entnahme aus Regalen
  • Raumsparschlitze für zusätzliche Standfestigkeit
  • Auswechselbares Rückenschild in Polypropylen-Sichttasche zur komfortablen Beschriftung
  • Kantenschutz für hohe Langlebigkeit

Material:

  • Aus FSC-Karton
  • Farbe: unterschiedliche Farbvarianten zur Auswahl

Format und Rückenbreite:

  • Für das Format A4
  • Rückenbreite: wahlweise 50 mm oder 75 mm
  • Fassungsvermögen: je nach gewählter Rückenbreite ca. 350 Blatt (bei Rückenbreite 50 mm) oder ca. 500 Blatt (bei Rückenbreite 75 mm)

Abheftmechanik:

  • Langlebige Hebelmechanik zur einfachen Befüllung und Entnahme
  • 3 Jahre Garantie auf die Mechanik

Gütesiegel und Nachhaltigkeit:

  • FSC (hergestellt im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft)
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
1
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Karton
Farbe Rücken:
bordeaux
Rückenbreite:
75 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 rot, standard ordner, standard-ordner rot, 301718, 301718-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Plastik-Ordner, Motivordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 3,57*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 3,68*
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 4,48*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 4,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
624068
ab € 3,52*
Zubehör
Esselte
811350
ab € 3,54*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,67*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.