Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-811350
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811350
EAN/GTIN:
     4049793006048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
Material der Kaschierung innen:
Papier
Garantie gewährt:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
290
Farbe des Rückens:
blau
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
624068
ab € 3,55*
Zubehör
Esselte
811510
ab € 3,57*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.