Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Rückenschild zum Einstecken, Karton, kurz, breit, 10 Stück, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-810801
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     810801
EAN/GTIN:
     3249448108016
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
Esselte Rückenschild, zum Einstecken, kurz, breit, mit zweiseitigem Druck, für Plastic-Ordner No.1. Material: Karton. Format: 51 x 159 mm. Inhalt: 10 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
159
Farbe:
weiß
Breite des Schilds:
51
Griffloch vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Aufdruck vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton
Anzahl der Schilder:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.