Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, bordeaux
Artikel-Nr.:
     C1011-811510
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811510
EAN/GTIN:
     4049793006161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: bordeaux.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Material der Kaschierung innen:
Papier
Farbe:
bordeaux
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
bordeaux
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
290
Breite des Rückens:
75
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 144,30*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,25*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,26*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,37*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,50*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,56*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.