Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte A4 Ordner, Rot, 2-Ringe, Hebel-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239671
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811510
EAN/GTIN:
     5059045541127
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Typ = Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Rot
Verschlussmechanismus = Hebel
Anzahl der Ringe = 2
Better World-Produkt = Ja

Esselte Nr. 1 Power Aktenordner A4. Esselte Nr. 1 Power Aktenordner aus haltbarem PVC, komplett mit Metallecken für zusätzliche Steifigkeit und Schutz. Ein Verriegelungsmechanismus am Vorderdeckel, um sicherzustellen, dass der Ordner geschlossen bleibt und der Inhalt sicher ist. Rücken mit herausnehmbarem Etikett zur einfachen Beschriftung und Daumenring zum einfachen Herausziehen aus dem Regal. Perfekte Ausrichtung der Stifte, selbst wenn der Mechanismus mit Papier gefüllt ist 75-mm-Bogenmechanismus komplett mit Niederhaltestange Perfekte Stabilität im Regal FSC-zertifizierte 100 % recycelte Platine, mit Polypropylen beschichtet Mit Deckelverriegelung Daumenloch für leichtes Entnehmen Metallränder zum Schutz 3 Jahre Garantie auf den Mechanismus Kapazität: 500 A4-Blätter
Weitere Informationen:
Typ:
Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Rot
Verschlussmechanismus:
Hebel
Anzahl der Ringe:
2
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 rot, standard ordner, standard-ordner rot, 1239671, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, Esselte, 811510, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 3,57*
€ 3,57*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 3,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 4,48*
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 4,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
624068
ab € 3,54*
Zubehör
Esselte
811350
ab € 3,65*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,68*
Zubehör
Esselte
810811
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.