Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- CD Ablagebox Serie Click + Store, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185534
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60410095
EAN/GTIN:
     4002432396740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert
  • vernickelte Metallelemente
  • ideal, um die unterschiedlichsten Dinge im Büro oder Zuhause aufzubewahren
  • CD-Ablagebox bietet Platz für 30 CDs in Jewelcases, 60 CDs in Slimcases oder 165 CDs in Papierhüllen
  • Etikettenhalter mit Beschriftungsfeld
  • schnell und einfach aufbaubar
  • Aussenmasse: B 143 x H 147 x T 352 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Griffloch:
Nein
Material:
Kunststoff
Deckel:
optional
Höhe:
136 mm
Gewicht:
0,44 kg
Tiefe:
352 mm
Breite:
143 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,23*
1 Tag
14
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,24*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,49*
1 Tag
14
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,57*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60410026
ab € 6,14*
Ähnlich
Leitz
60410062
ab € 6,27*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,13*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.