Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenkamera EPSON- ELPDC07, Full HD 1080p, Autofokus, 8x Digital Zoom, bis A3, höhenverstellbar, B 260 x T 388 x H 76 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168280
Hersteller:
     ALSO
Herst.-Nr.:
     2941235
EAN/GTIN:
     8715946616292
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Document Scanner
Dokumentenscanner

Die Dokumentenkamera EPSON ELPDC07 vergrössert Ihre Unterlagen, um sie mit Ihrem Beamer zu präsentieren. Die Kamera eignet sich für Dokumente bis einschliesslich A3 und ist kompatibel mit den neuen EPSON-Projektoren.

Die Dokumentenkamera punktet mit ihrem unkomplizierten Handling, sie lässt sich in wenigen Augenblicken einrichten. Sie erzeugt Bilder in brillanter Full HD-Qualität mit einer Auflösung von 1.080 Pixeln. Ein achtfacher automatischer Zoom und Autofokus sorgen für ein detailreiches Bild.

Die Dokumentenkamera EPSON ELPDC07 ist flexibel einstellbar: Sie können die Höhe variieren und den Kopf um bis zu 90 Grad drehen. Mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen 2-in-1-USB-Kabels betreiben Sie die Kamera autonom ohne Stromanschluss. So können Sie gleichzeitig die Stromversorgung und die übertragung des Videosignals über das Kabel mit dem Beamer verbinden. Für den Transport können Sie die Dokumentenkamera einfach zusammenklappen.

Leistungsmerkmale Highlights:

  • Auflösung: Full HD (1.080 Pixeln)
  • Bis A3
  • 8-facher Zoom
  • Autofokus
  • Freeze-Funktion
  • 2-in-1-USB-Kabel
  • LED-Beleuchtung
  • Bildwiederholungsfrequenz: bis zu 30 Bilder/Sekunde

Weitere Details:

  • Höhenverstellbar
  • Kopf bis 90 Grad drehbar
  • Inklusive Transporttasche und Mikroskopaufsatz
  • Masse: B 260 x T 388 x H 76 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Einzug Scanner, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, epson dokumentenkamera, ccd digitalkamera, 168280, 168280-SW81, Beamer Zubehör, Video-Projektor, Multimedia-Projektor, Datenprojektor, LCD-Projektor, Netzwerkprojektor, DVP-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 168,53*
€ 186,00*
4 Tage
10
€ 3,51*
ab € 170,26*
€ 188,30*
€ 3,50*
ab € 179,70*
€ 197,71*
Frei Haus
ab € 202,26*
€ 223,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 271,26*
€ 299,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,22*
€ 356,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,66*
€ 348,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,26*
€ 322,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05OSSWH500
ab € 126,50*
Zubehör
Epson
CP05RTBSH500
ab € 101,06*
Zubehör
Epson
V11H919040
ab € 2.550,52*
Zubehör
Epson
V11H744040
ab € 804,70*
Zubehör
Epson
V11H741040
ab € 1.179,71*
Zubehör
Epson
V11H740040
ab € 1.239,64*
Zubehör
Epson
V11HA01040
ab € 846,62*
Zubehör
Epson
V11H999040
ab € 1.471,15*
Zubehör
Epson
V11H998040
ab € 1.602,50*
Zubehör
Epson
V11HA00040
ab € 1.706,89*
Zubehör
Epson
V11H997040
ab € 2.739,39*
Zubehör
Epson
V11H987040
ab € 576,30*
Zubehör
Epson
V11H981040
ab € 353,42*
Zubehör
Epson
V11H993040
ab € 1.361,33*
Zubehör
Epson
V11HA30040
ab € 1.590,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.