Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Arbeitstisch, Melamin-Platte, 1000 x 1000 x 800-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154976
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-500M10-10.12
EAN/GTIN:
     4040376955418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch

Arbeitstische Serie Jerry: Arbeitshöhe von 800 - 850 mm einstellbar, Flächenlast max. 300 kg

  • Preiswerte Arbeitstische für nahezu alle Bereiche wie Montage, Kommissionierung, Verpackung, Versand
  • Stabiler Funktionsunterbau aus Profil-Stahlrohr (30 x 30 mm) mit Fusselementen, Querstreben und Aussteifungstraversen
  • Arbeitsplatte: Lichtgraue Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stossfestigkeit, Stärke 22 mm
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau
  • Zerlegte Anlieferung '“ einfachste Montage
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kantenschutz:
ABS-Kanten
Gestellform:
4-Fuss
Masse B x T x H:
1000 x 1000 x 800-850 mm
Höhe bis:
850 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
800 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
Jerry
Höhe:
850 mm
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Gewicht:
34 kg
Breite Arbeitsplatte:
1000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
1000 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Quadratischer Tisch, Quadrattisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, 154976, 154976-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,12*
€ 275,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,24*
€ 275,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,84*
€ 278,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,09*
€ 293,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 372,84*
€ 429,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,29*
€ 510,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,78*
€ 503,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,76*
€ 482,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,80*
€ 473,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,84*
€ 443,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,05*
Zubehör
Rau
06-ABG80-100
ab € 45,70*
Zubehör
Rau
06-ABG10-100
ab € 56,51*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 123,51*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,23*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,98*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A-M.12
ab € 440,83*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 443,09*
Zubehör
Rau
E-US-3-3A-M.12
ab € 462,27*
Zubehör
Rau
E-US-3-4A-M.12
ab € 516,43*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-2LF-2B
ab € 91,44*
Zubehör
Rau
09-RS75EP-4LF
ab € 106,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 378,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1000.12
ab € 488,77*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1000.12
ab € 560,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.