Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126439 Herst.-Nr.: 6007012 EAN/GTIN: 4048612046159 |
| |
|
| | |
| Die strapazierfähigen Arbeitshandschuhe phynomic XG von uvex eignet sich hervorragend für viele verschiedene Heavy-Duty-Einsätze, in denen feuchte und ölige Arbeitsbedingungen vorherrschen, beispielsweise im Zuge von Montage und Instandhaltung, bei Präzisions- und Wartungsarbeiten sowie im Handwerk und Bauhandwerk. Die farblich in Schwarz gehaltenen Montagehandschuhe wurden aus einem langlebigen und besonders elastischem Polyamid-Elastan-Gemisch gefertigt und entsprechen den hohen Ansprüchen der Norm EN 388 (4 1 2 1 X). Daher punkten sie neben einer hervorragenden mechanischen Abriebfestigkeit mit einem ausgezeichneten Öl-Gripp. Zudem erlauben die phynomic XG ein exzellentes Fingerspitzen- und Tastgefühl im Einsatz und zeichnen sich dank der offenporigen Beschichtung ihrer Innenhand und der Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaum durch hohe Atmungsaktivität aus. Sie erhalten die in Deutschland hergestellten Arbeitshandschuhe phynomic XG von uvex wahlweise in den Grössen 6 bis 12 zu jeweils 10 Paar. Weitere Details: - Ideal verwendbar bei feuchten und öligen Arbeitsbedingungen, z.B. im Rahmen von Montage und Instandhaltung, Präzisions- und Wartungsarbeiten sowie im Handwerk und Bauhandwerk
- Entsprechen EN 388 (4 1 2 1 X)
- Ausgezeichneter Ölgrip
- Hohe mechanische Abriebfestigkeit
- Erlauben ein hervorragendes Fingerspitzen- und Tastgefühl
- Sehr gute Atmungsaktivität dank offenporiger Beschichtung von Innenhand und Fingerspitzen mit Aqua-Polymer-Schaum
- Material: jeweils Polyamid und Elastan
- Farbe: jeweils schwarz
- Erhältliche Grössen: 6-12
- Anzahl: Jeweils zu 10 Paar
- Made in Germany
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 12, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 126439, 126439-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,76* | € 3,62* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 2,79* | € 3,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,74* | € 4,14* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,79* | € 4,46* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 34,31* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,431* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|