Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe uvex unilite 6605, Polyamid/Nitrilschaum, EN 388: 4122, atmungsaktiv, 10 Paar, GR. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126269
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6057311
EAN/GTIN:
     4048612043707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Uvex unilite 6605 ist der richtige Schutzhandschuh für Feinmontage, Kleinteilmontage, Kontroll- oder Sortierarbeiten. Er ist leicht, immer passend und in zahlreichen Grössen lieferbar.

Die Hände schützen und trotzdem Präzisionsarbeiten sicher ausführen können '“ dies bietet Ihnen der Uvex Montagehandschuh unilite 6605. Der Strickbund und die verschiedenen lieferbaren Grössen sorgen dafür, dass der Handschuh immer optimal sitzt. Die Fingerspitzen und die Innenhand sind durch eine Beschichtung mit atmungsaktivem Nitrilschaum besonders geschützt. Der Schutzhandschuh aus Polyamid eignet sich für den Einsatz in trockener bis leicht feuchter Arbeitsumgebung. Durch seine schwarze Farbe ist er recht schmutzunempfindlich. Er wird gerne bei Stuckateur- und Betonarbeiten verwendet.

Der Polyamid-Liner und die Beschichtung überzeugen mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit. Damit bleiben die schützenden Eigenschaften des Handschuhs lange erhalten. Die Beschichtung aus Nitrilschaum ist atmungsaktiv und sorgt in Kombination mit der hohen Form-Flexibilität für einen optimalen Tragekomfort. Wenn Sie diesen Handschuh tragen, bleibt ein hervorragendes Tastgefühl erhalten, das präzise Handarbeiten erleichtert. Dazu ist der nach der Norm EN 388 (4 1 2 2) zertifizierte Uvex unilite 6605 besonders hautfreundlich und frei von Schadstoffen.

Weitere Details:

  • Für die Arbeit in trockener bis leicht feuchter Umgebung
  • Hohe mechanische Abriebfestigkeit
  • Hohe Griff- und Tastsicherheit
  • Hoher Tragekomfort durch Atmungsaktivität, Passgenauigkeit und Flexibilität
  • Einsatzgebiete: Fein- und Kleinteilmontage, Kontrollarbeiten, Sortierbarbeiten
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Fingerspitzen und die Handinnenseiten mit Nitrilschaum-Beschichtung
  • Material: Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • In den Grössen 6 bis 11 erhältlich
  • Verpackungseinheit: 10 Paar
  • Norm: zertifiziert nach EN 388 (4 1 2 2)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 126269, 126269-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,18*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,32*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,74*
€ 2,36*
1 Tag
417
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,58*
€ 2,49*
Lager 224
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,60*
€ 4,284
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.