Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8539716
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     879-6
EAN/GTIN:
     7340118376196
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 879 Gr.6

Montagehandschuh TEGERA 879

Zulassung/Norm: EC 61340-5-1 ESD
Ausführung:
• Touchscreen geeignet
• Atmungsaktiv
• Antistatisch (ATEX)
• Handfläche beschichtet
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Elektronikarbeiten, Werkstattarbeiten, Maschinenführer, Biowissenschaften und Elektronik, Automotive, Trockene Bereiche, Feuchte Bereiche, Schmutzige Bereiche, Schutz vor Verschleiß, Blasen, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe und elektrischer Aufladung
Material: Beschichtung: Nitril, 18 gg Faser
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Modell:
879
Größe:
6
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
antistatisch| ESD-gerecht| latexfrei
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
blaugrau
Gauge:
18
Größenspiegel:
6 - 12
Länge max.:
270mm
Länge min.:
200mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 16350:2014| EN 388:2016 + A1:2018| EN 407:2020| EN ISO 21420:2020| IEC 61340-5-1:2016
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2018: 4110X
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
mechanischer Schutz
Stulpenart:
Strickbund
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe tegera, antistatik handschuhe, esd handschuhe gr. 6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 3,58*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,61*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,62*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,85*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 4,66*
€ 6,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
879-12
ab € 14,14002*
Ähnlich
Tegera
879-10
ab € 2,37*
Ähnlich
Tegera
879-11
ab € 2,37*
Ähnlich
Tegera
879-7
ab € 2,37*
Ähnlich
Tegera
879-8
ab € 2,38*
Ähnlich
Tegera
879-9
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.