Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8538444
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490600709
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Chemikalienhandschuh AlphaTec 37-300 Gr. 11

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 37-300

Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009; EN 388 2000XEN 374, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016
Ausführung:
• Latexfrei (schließt Typ-I-Latexallergien aus)
• Flexibel
• Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
• Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
• Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
• Rautenprofil
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
Material: Naturgummilatex, Futter aus reinem Baumwollvelour
Länge: 310 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 2.0.0.1.X. / EN 374 JKT
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
37-300/11
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,61*
€ 0,79*
1 Tag
82
12
€ 4,79*
ab € 0,66*
€ 0,98*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,99*
12
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,04*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 0,74*
€ 1,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.