Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8424872
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8801-10
EAN/GTIN:
     7340118318646
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8801 INFINITY Gr.10

Montagehandschuh TEGERA® 8801 Infinity

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN407:2004, EN 420
Eigenschaften:
• Hervorragendes Fingerspitzengefühl
• Sehr geschmeidiges Material
• Robust
• Gute Griffsicherheit
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
Ausführung:
• Handfläche beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Montagearbeiten, Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Gas/ Wasser/Heizung, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten, Reparaturarbeiten, Dienstleistungsbereich, Ladenarbeiten
Material: Trägermaterial Nylon und Elasthan, Beschichtung Nitril
Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Modell:
8801
Größe:
10
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
15
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4121X
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Hitzeschutz
Stulpenart:
Strickbund
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 2,61*
€ 3,72*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,84*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 2,90*
ab € 2,72167*
€ 3,86167*
6
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,92*
Lager 223
120
6
€ 8,50*
ab € 3,54*
€ 4,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,77*
Ähnlich
Ejendals
8801-5
ab € 18,21*
Ähnlich
Ejendals
8801-6
ab € 3,03*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,64*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,24*
Ähnlich
Tegera
8801-9
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.