Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8424421
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-528/6
EAN/GTIN:
     0076490448547
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzandschuh HyFlex 11-528 Gr.6

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-528

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Hautfreundlich
• Hoher Tragekomfort
• Lösungsmittelfrei
• Hohe Bewegungsfreiheit und Tastsensibilität
• Griffsicherheit in trockenen bis leicht öligen Einsatzbereichen
• Hohe Abriebfestigkeit
• INTERCEPT Technology für einen erhöhten Schnittschutz
• DMF-frei
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung
Material: Glasfaserfreier INTERCEPT-Träger, Nitrilschaumbeschichtung
Gauge: 18
Länge: 230–280 mm
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388:2016 3.X.3.2.B.
Marke:
Ansell
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
304A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
144
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,10*
€ 8,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 80,88*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,96*
€ 84,00*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 87,72*
€ 87,72*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 72,36*
€ 91,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 104,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11528100
ab € 5,18*
Ähnlich
Ansell
11528110
ab € 7,08*
Ähnlich
Ansell
11528070
ab € 5,19*
Ähnlich
Ansell
11528080
ab € 5,17*
Ähnlich
Ansell
11528090
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.