Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8409889
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490054298
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 6

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-425«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
• Exzellente Abriebfestigkeit
• Antistatisch
Ausführung:
• Innenhandbeschichutng
• Silikon-und DMF-frei
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemisch
Material: Sensitive, wasserbasierte Synthetikmischung, Strickgewebe, POLYAMID, GLASFASER, HPPE
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
6
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,76*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,16*
7 Tage
132
12
€ 5,99*
ab € 9,26*
€ 11,41*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 11,73*
Lager 223
84
12
€ 8,50*
ab € 11,44*
€ 13,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 166,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11425100
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425110
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425070
ab € 8,28*
Ähnlich
Ansell
11425080
ab € 8,33*
Ähnlich
Ansell
11425090
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.