Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8409887
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490053512
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-425 Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-425«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
• Exzellente Abriebfestigkeit
• Antistatisch
Ausführung:
• Innenhandbeschichutng
• Silikon-und DMF-frei
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemisch
Material: Sensitive, wasserbasierte Synthetikmischung, Strickgewebe, POLYAMID, GLASFASER, HPPE
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
10
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,72*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 8,50*
€ 10,88*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 11,12*
7 Tage
672
12
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 11,37*
Lager 223
180
12
€ 8,50*
ab € 11,44*
€ 13,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 165,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11425110
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425060
ab € 8,33*
Ähnlich
Ansell
11425070
ab € 8,28*
Ähnlich
Ansell
11425080
ab € 8,33*
Ähnlich
Ansell
11425090
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.