Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8409885
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490470531
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-318 Gr. 7

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-318«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Eigenschaften:
• Leicht
• Gute Fingerbeweglichkeit und Schnittschutzeigenschaften
• Silikonfrei
• Antistatisch
• Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Endmontage scharfkantiger Teile, Verpackung, Qualitätsprüfung vor Maler- und Lackierarbeiten
Material: Träger Dyneema® Diamond-, Spandex-, Nylon- und Karbonfaser
Gauge: 18
Länge: 212–260 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
7
Marke:
Ansell
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,38*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,67*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 7,86*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,01*
Lager 223
108
12
€ 8,50*
ab € 7,61*
€ 9,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11318060
ab € 5,54*
Ähnlich
Ansell
11318080
ab € 5,54*
Ähnlich
Ansell
11318090
ab € 5,53*
Ähnlich
Ansell
11318100
ab € 5,52*
Ähnlich
Ansell
11318110
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.