Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308960
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8804-11
EAN/GTIN:
     7340118319162
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Montagehandschuh TEGERA 8804 INFINITY Gr.11

Montagehandschuh TEGERA® 8804

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche und Rückseite beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Wasserdicht
Material: Nylon, Spandex, Nitril-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 23–26 cm
Farbe: schwarz-gelb
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Modell:
8804
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
Mikroschaum beschichtet
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
18
Größenspiegel:
6 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4121X
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Hitzeschutz
Stulpenart:
Strickbund
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,51*
€ 6,10*
2 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 6,41*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,56*
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 6,58*
Lager 223
51
1
€ 8,50*
ab € 5,02*
€ 7,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,90*
€ 7,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8804
ab € 4,51*
Ähnlich
Ejendals
8804/10
ab € 3,80*
Ähnlich
Ejendals
8804/8
ab € 3,80*
Ähnlich
Ejendals
8804/9
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.