| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308956 Herst.-Nr.: 2440-6 EAN/GTIN: 4792249874066 |
| |
|
| | |
| ATG Montagehandschuh MaxiFlex Ultimate 2440 Gr.6 - MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die präzises Arbeiten erfordern.
• DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • MaxiFlex® Ultimate™ 34-874 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene - nicht fettende Lebensmittel.
• Beschichtung: Handfläche. • Waschbar bis 60° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt.
Zusätzlich ist der Handschuh touchsreenfähig und zertifiziert für den Umgang mit trockenen - nicht fettenden Lebensmitteln gem. Spezifikation.
- Trägermaterial: Nylon, Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gastronomie
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Klimatechnik
- Maschinenbau
- Medizintechnik
- Labore
- Metallverarbeitende Industrie
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
- VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2440-6 | Größe: | 6 | Farbe: | grau/schwarz | Material: | Trägermaterial: Nylon, Spandex Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet, silikonfrei | Norm: | EN 16350:2014, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, VO (EG) 1935/2004 | Einsatzgebiete: | Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, montagehandschuhe nitril grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 2,62* | € 3,13* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,08* | € 3,25* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 3,95* | ab € 2,66* | € 3,52* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 2,80* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,25* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|