Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308945 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059904096615 |
| |
|
| | |
| NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki5 PU Gr. L Schnittschutzhandschuh »TAEKi5« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, EN 511 Eigenschaften: • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • Sehr hoher Schnittschutz • Mit Strickbund • Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn Material: Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8/L | Material: | TAEKI-Spezialgarn/PU | Hauptfarbe: | grau/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe nitras |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,58* | € 3,10* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,49* | € 3,37* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,51* | € 3,39* | | | | | 9 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,45* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 3,79* | € 4,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|