| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308862 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888213683 |
| |
|
| | |
| GOODJOB Montagehandschuh BLACK GRIP Gr.8 Handschuh BLACK GRIP Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Gute Passform Ausführung: • Feinstrick, nahtlos • Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot /schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8 | Schutz nach: | EN 388 2.1.3.1. | Marke: | goodjob® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,19* | € 1,71* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,21* | € 1,74* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,49* | € 8,19* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,82* | € 12,05004* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,35008* | € 16,03008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|