| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061891 Herst.-Nr.: 0519_08 H EAN/GTIN: 4025888213683 |
| |
|
| | |
| Goodjob BLACKGRIP, Mech. Schutzhandschuh
Material: Polyester mit Latexbeschichtug Norm: DIN EN 388 Farbe: Schwarz/Grau Standard-Qualität Feinstrick, nahtlos Latex-Innenhandbeschichtung gute Passform paarweise im Polybeutel Größe: 08
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0519_08 H | Werksnummer: | 0519-08 | Profil: | 08 H | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Material: | POLYESTER / SCHRUMPFLATEX, ROT / SCHWARZ | Produktart: | Handschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,90* | € 1,34* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,19* | € 1,73* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,22* | € 1,76* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,48004* | € 8,16* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 7,91004* | € 10,90008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,45667* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|