Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308789
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8805-11
EAN/GTIN:
     7340118319315
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8805 INFINITY Gr.11

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8805

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Schnittbeständigkeit Klasse B
Material: CRF®-Technologie, rostfreier Stahlfaserfaden, Nylon, Carbon, Nitril-Beschichtung
Gauge: 18
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8805
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
gelb
Farbe Handschuh:
grau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X41B
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 5,82*
€ 8,10*
4 Tage
36
6
€ 4,79*
ab € 6,13*
€ 8,18*
4 Tage
54
6
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 8,97*
8 Tage
54
6
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 9,13*
Lager 223
54
6
€ 8,50*
ab € 7,84*
€ 10,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 62,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8805-5
ab € 6,98*
Ähnlich
Ejendals
8805-6
ab € 6,94*
Ähnlich
Ejendals
8805-7
ab € 5,81*
Ähnlich
Ejendals
8805-8
ab € 5,82*
Ähnlich
Ejendals
8805-9
ab € 5,80*
Ähnlich
Ejendals
8805-10
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.