Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit
Artikel-Nr.:
     223-8308756
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3603835525044
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HONEYWELL Montagehandschuh Perfect Fit

Strickhandschuh »Vertigo Black PU C&G A«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2016
Eigenschaften:
• Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
• Polyurethan-Beschichtung, an Handfläche und Fingerkruppen
• Gute Griffigkeit durch PU-Beschichtung
• Einwandfreie Passform, eng anliegend mit guter Fingerbeweglichkeit
• Sehr hohes Tastempfinden und gute Haltbarkeit
• Optimale Atmungsaktivität durch unbeschichteten Handrücken
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Polyamid, Polyurethan
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Strickhandschuh
Gauge:
13
Länge:
250 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
7
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-12
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
schwarz
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, honeywell schnittschutz-handschuh, pu beschichtete handschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,96*
€ 1,40*
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,52*
2 Tage
90
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,57*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,58*
Lager 223
90
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 1,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.