Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8289988
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490495350
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Chemikalienhandschuh Neotop 29-500, Gr. 11

Chemikalienschutzhandschuh »Neotop® 29-500«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003
Eigenschaften:
• Schweißabsorbierend
• Gut geeignet bei kalten Arbeitsbediegungen
• Mittlere Chemikalienfestigkeit
• Hohe Fingerbeweglichkeit
Ausführung:
• AQL 0,65
• Gerade Stulpe
• Griffprofil mit Rautenmuster
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemiindustrie, Gebäudemanagement und Wartung
Material: Träger aus Baumwollvelour, Naturgummilatex und Neopren Beschichtung
Länge: 300 mm; Stärke: 0,70 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388:2003 3.1.2.1,EN 374:2003, EN 374:2003 AKL
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell gummihandschuhe gr.11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,10*
€ 2,94*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,41*
Lager 223
48
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 3,71*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 3,31*
€ 8,23*
12 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 35,78004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 44,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500100
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,17*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.