Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8261147
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490449599
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-542 Gr. 11

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• INTERCEPT™-Schnittschutztechnologie schützt wirksam vor Verletzungen
• Hoher Tragekomfort und gute Fingerbeweglichkeit
• Sicherer Griff auch bei öligen Teilen
• Kurzfristige Handhabung von heißen Gegenständen bis 100 °C
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Leicht
Anwendungsbereiche: Endschwermontage, Spanen, Schleifen, Wartungsarbeiten, Primärmontage, Stanzen
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Nitril
Länge: 213–267
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.3.2.F. / EN 407 X.1.X.X.X.X
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh ansell schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,64*
€ 11,46*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 11,64*
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 9,49*
€ 11,82*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,10*
Lager 223
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 12,88*
€ 15,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 14,99*
€ 17,84
pro Paar
ab 60 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 182,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11542100
ab € 9,37*
Ähnlich
Ansell
11542060
ab € 1.510,05024*
Ähnlich
Ansell
11542070
ab € 9,38*
Ähnlich
Ansell
11542080
ab € 9,38*
Ähnlich
Ansell
11542090
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.