Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10
Artikel-Nr.:
     223-8261120
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888100952
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Fahrerhandschuh AVUS grün/beige Gr.10

Fahrerhandschuh AVUS

Zulassung/Norm: EN 388
Ausführung:
• Gummizug auf dem Handrücken
Material: Weiches Rindnappaleder
Farbe: grün-beige
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Gummizug:
über Handrücken
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
08H-12H
8, 9, 10, 11, 12:
8, 9, 10, 11, 12
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Rindnappaleder
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
beige
Rindnappaleder, grün-beige:
Rindnappaleder, grün-beige
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2032X
Nebenfarbe Material Handschuh:
blau
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc.:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, etc.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
660
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,28*
5 Tage
660
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,29*
Lager 223
1380
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 4,80*
8 Tage
25
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,89008*
€ 25,39008*
2 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,58*
€ 27,11004*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.