Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrer-Handschuh Driver, Rindnappa, Größe 10, grün/beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fahrer-Handschuh Driver, Rindnappa, Größe 10, grün/beige
Fahrer-Handschuh Driver, Rindnappa, Größe 10, grün/beige
Artikel-Nr.:
     4012-194926
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0292/10
EAN/GTIN:
     4025888100952
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fahrerhandschuh Driver

Ausführung:
Gummizug auf dem Handrücken
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Weiches Leder
Größe: 10
Farbe: grün/beige

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 2.0.3.2.X.
Herstellerartikelnummer:
0292/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 31250010, Fahrer-Handschuh, handschuh, Handschuhe, Leder-Handschuh, QR5066313
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1092
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,22*
2 Tage
1092
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,23*
1 Tag
1080
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,69*
€ 4,73*
8 Tage
25
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 20,90004*
€ 25,08*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,63004*
€ 27,40008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.