Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm
Artikel-Nr.:
     223-8207882
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490608293
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Kälteschutz-Chemikalienhandschuh Polar Grip 23-700 Gr. 10, Länge 275-300mm

Nylon, Größe: 8-10

Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
Geraute Nitril-Beschichtung.
Voll beschichtet.
Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
Elastischer Strickbund für einen festen Sitz.
Exzellente Abriebfestigkeit.
Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.
Bauarbeiten im Außenbereich
Lagerung von verderblicher Ware
Öffentliche Arbeiten
Tiefkühl- und Kühlbereiche
Müllentsorgung
Warenannahme und Versand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Warnschutzhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, reinigungshandschuh gr 10 pvc, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 13,40*
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 13,41*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 11,10*
€ 14,28*
5 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,68*
Lager 223
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 14,14*
€ 16,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 16,97*
€ 20,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 203,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
23700090
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.