Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L
Artikel-Nr.:
     223-8154057
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792022958
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA Montagehandschuh Grau 341 Gr. 8/L

Montagehandschuh »Showa 341«

Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.2.1)
Eigenschaften:
• Atmungsaktiv und wasserdicht
• Antibakterielle und geruchsneutralisierende Behandlung
• Flexibel und geschmeidig
• Feingefühl und Handfertigkeit
Ausführung:
• Spezialbeschichtung aus Latex
• Griffsichere Appretur an der Handinnenfläche und den Fingern
• Anatomisches Design
• Nahtlos
Anwendungsbereiche: Logistik, Landwirtschaft, Bauwesen
Material: Strickgewebe, Latex-Innenhandbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 230–270 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Branche:
Maschinenbauindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Länge bis:
260 mm
Länge von:
210 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Griffprofil:
geraut
Stulpenform:
gerade
Besonderheit:
waschbar (30 °C)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
7-9
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Anwendungsbereich:
ESD-Bereich
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Naturkautschuk (NR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 2121
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,77*
4 Tage
50
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 3,85*
Lager 223
50
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,72*
€ 4,85*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,06*
€ 33,93*
1 Tag
5
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 37,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 48,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.