| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153624 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888251760 |
| |
|
| | |
| STRONGHAND Mechanikerhandschuh Slater Handschuh »Slater« Zulassung/Norm: EN 388 (3.3.3.1) Eigenschaften: • Premium-Qualität Ausführung: • Innenhand mit gesandeter Verstärkung für sicheren Griff • Handrücken aus laminiertem Elasthan • Knöchelschutz mit Reflex • Oberseite der Finger mit TPR-Protektoren • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes • Elastischer Bund Anwendungsbereiche: Mittlere mechanische Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Kunstleder Farbe: gelb-rot-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Mechanischer Schutzhandschuh | Größe: | 9 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | ohne | Stulpenart: | Klettverschluss | Protektoren: | Finger | Sichtbarkeit: | Reflexstreifen | Verstärkung: | Innenhand | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Größenspiegel: | 9, 10 | Beschichtungsart: | gesandet | Material Handschuh: | Kunstleder | Farbe Material Handschuh: | schwarz | zusätzliche Schutzfunktion: | Knöchelschutz | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3331 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,68* | € 12,04* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,05* | € 16,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,5361* | € 17,0561* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,75* | € 17,23* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,77* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|